Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61032862
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1061
EAN/GTIN:
     841615101368
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten.

DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32. Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektoren, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen. Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformations schäden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
384 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
64 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
Rohs, WEEE, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1069B
ab € 27,20*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069
ab € 27,20*
Zubehör
Club 3D
CAC-1060
ab € 18,82*
Zubehör
Club 3D
CAC-2067
ab € 10,12*
Zubehör
Club 3D
CAC-2068
ab € 11,71*
Zubehör
Club 3D
CAC-1164
ab € 18,75*
Zubehör
Club 3D
CAC-1115
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.