Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B098-048 Konsolenserver RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B098-048 Konsolenserver RJ-45
Tripp Lite B098-048 Konsolenserver RJ-45
Tripp Lite B098-048 Konsolenserver RJ-45
Tripp Lite B098-048 Konsolenserver RJ-45
Tripp Lite B098-048 Konsolenserver RJ-45
Tripp Lite B098-048 Konsolenserver RJ-45
Tripp Lite B098-048 Konsolenserver RJ-45
Tripp Lite B098-048 Konsolenserver RJ-45
Tripp Lite B098-048 Konsolenserver RJ-45
Tripp Lite B098-048 Konsolenserver RJ-45
Tripp Lite B098-048 Konsolenserver RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61066700
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B098-048
EAN/GTIN:
     0037332218063
Suchbegriffe:
Konsolenserver
Rack Server
USB Controller
USB Karte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Breite des Versandkartons
375.9 mm
Höhe des Versandkartons
442 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
254 x 44.5 x 432 mm
Gewicht
4540 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
48
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Energie
Energiequelle
AC
Speicher
Flash-Speicher
12000 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Verpackungshöhe
83.8 mm
Verpackungslänge
490.2 mm
Verpackungsbreite
408.9 mm
Produktfarbe
Schwarz
Paketgewicht
4720 g
Verpackungstiefe
490.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332218060
Weitere Suchbegriffe: usb controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.889,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.182,17*
€ 4.976,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.152,78*
€ 4.941,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.019,14*
€ 4.782,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.948,24*
€ 4.698,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.889,98*
€ 4.629,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B093-004-2E4U
ab € 544,32*
Zubehör
Tripp Lite
B093-008-2E4U
ab € 723,54*
Zubehör
Tripp Lite
B093-008-2E4U-M
ab € 914,04*
Zubehör
Tripp Lite
B097-016
ab € 1.897,74*
Zubehör
Tripp Lite
B097-048
ab € 3.695,34*
Zubehör
Tripp Lite
B098-016
ab € 3.005,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.