Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Night Breaker Silver H7 58 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Night Breaker Silver H7 58 W Halogen
Osram Night Breaker Silver H7 58 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61154192
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64210NBS-01B
EAN/GTIN:
     4052899992511
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Mehr Licht bei optimierter Lebensdauer
- Mehr Licht zu einem angemessenen Preis
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Leistung
58 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Scheinwerfer
Sockel
PX26d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
550 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1500 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
23.9 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
59 mm
Gewicht
12.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.