Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Night Breaker Laser H7 58 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Night Breaker Laser H7 58 W Halogen
Osram Night Breaker Laser H7 58 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61154202
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64210NL-01B
EAN/GTIN:
     4052899991163
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Moderne Optik
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany/USA
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Leistung
58 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Scheinwerfer
Sockel
PX26d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
250 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1500 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
23.96 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
12.5 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.