Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BVP:262005 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens BVP:262005 Elektrischer Kontakt
Siemens BVP:262005 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61178607
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:262005
EAN/GTIN:
     4019169787765
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7530 mm
Verpackungstiefe
2240 mm
Verpackungshöhe
10000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,70*
€ 1.074,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,34*
€ 1.069,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,30*
€ 1.008,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,73*
€ 981,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,43*
€ 959,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.