Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks HT813 Telefonsplitter 2x RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks HT813 Telefonsplitter 2x RJ-45 Schwarz
Grandstream Networks HT813 Telefonsplitter 2x RJ-45 Schwarz
Grandstream Networks HT813 Telefonsplitter 2x RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62190791
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     HT813
EAN/GTIN:
     6947273702634
Suchbegriffe:
Telefon-Splitter
Telefonsplitter
VoIP Gateway
VoIP Telefonadapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.5 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
130.5 mm
Gewicht
142 g
Technische Details
Ausgangsschnittstelle
2x RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.