Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis S1148 2U Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis S1148 2U Schwarz, Grau
Axis S1148 2U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62203120
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01615-001
EAN/GTIN:
     7331021065871
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Sofort einsatzfähiger Server für Überwachen in hoher Auflösung

AXIS Camera Station S1048 Recorder ist ein sofort einsatzbereiter Rack-Server für zuverlässiges Überwachen in hoher Auflösung bis zu 4K. Für schnelles und einfaches Installieren ist AXIS S1148 bereits vorkonfiguriert und mit der Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station einschließlich 48 Lizenzen für 48 Kanäle und aller erforderlichen Software ausgestattet. Die Systemkonfiguration kann einfach von AXIS Site Designer importiert werden und mit AXIS Camera Station lassen sich die vielen Vorteile des großen Produktangebots an Videoüberwachungsgeräten von Axis nutzen. Die redundanten Festplatten sind für den professionellen Einsatz ausgelegt, das Betriebssystem ist auf einem Solid-State-Laufwerk installiert und die Speicherkapazität ist erweiterbar. AXIS S1148 bietet Ihrem System also sowohl Leistungsstärke als auch Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
EN/IEC/UL 60950-1, FCC part 15 class A, VCCI class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032, class A, ICES-003/NMB-003 Class A, KC KN32 Class A, KN-35, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, NOM, BSMI, EAC
Energie
Stromverbrauch (max.)
750 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
5 A
Leistungen
Video-Eingangskanäle
64 Kanäle
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
681 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
22300 g
Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs
8
HDD Kapazität
8000 GB
Max. Speicherkapazität
96 TB
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
12
Insgesamt installierte Speicherkapazität
64000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.253,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.563,17*
€ 9.000,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.493,91*
€ 8.917,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.321,64*
€ 8.712,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.253,72*
€ 8.631,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.