Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIM Patchcords SLIM Light UTP Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLIM Patchcords SLIM Light UTP Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
SLIM Patchcords SLIM Light UTP Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62226342
Hersteller:
     SLIM Patchcords
Herst.-Nr.:
     PKW-LIGHT-K6 7.5 RT
EAN/GTIN:
     9120064019174
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Wirewin KAT6 LIGHTPATCHKABEL ungeschirmt - RUND
Nach den jahrelang bewährten Slimpatchkabeln in fl acher Form haben wir nun einen weiteren Schritt gemacht und das runde Slimpatchkabel entworfen.
Die ungeschirmte Version ist mit einem Durchmesser von nur 2,8mm einem Glasfaserpatchkabel sehr ähnlich und erreicht wie seine fl achen „Verwandten“ Gigabit Ethernet.

- Kategorie 6 Patchkabel
- Durchmesser nur 2,8mm
- Schirmung: U/UTP ungeschirmt
- 4 Paare verdrillt
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC, LSOH auf Wunsch
- Standardfarben: Grau, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Schwarz, Weiß
- 11 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
36
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLIM Patchcords
PKW-LIGHT-K6 7.5 BL
ab € 23,90*
Zubehör
SLIM Patchcords
PKW-LIGHT-K6 7.5 GE
ab € 23,76*
Zubehör
SLIM Patchcords
PKW-LIGHT-K6 7.5
ab € 23,75*
Zubehör
SLIM Patchcords
PKW-LIGHT-K6 7.5 GN
ab € 23,71*
Zubehör
SLIM Patchcords
PKW-LIGHT-K6 7.5 SW
ab € 19,79*
Zubehör
SLIM Patchcords
PKW-LIGHT-K6 7.5 WS
ab € 23,71*
Zubehör
SLIM Patchcords
PKW-LIGHT-K6 7.5 OR
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.