Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland HED100060N Baueimer & -wannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland HED100060N Baueimer & -wannen
Toolland HED100060N Baueimer & -wannen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62227575
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HED100060N
EAN/GTIN:
     8713331003375
Suchbegriffe:
Baueimer
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Bauwanne
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
65 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
725 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
290 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.