| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-62316024 Herst.-Nr.: 319863 EAN/GTIN: 7640164822693 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschliessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | HP | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multipack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | HP OfficeJet Pro 251 dw HP OfficeJet Pro 276 dw HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 1515 Seiten | ![](/p.gif) | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 46 ml | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 14 ml | ![](/p.gif) | Ersatz für | No. 950, No. 951 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone peach, wiederaufbereitete druckerpatronen, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |