| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-62326423 Herst.-Nr.: GMA001BR EAN/GTIN: 5060180390129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SureFlap - Haustierklappen Zubehör Innovative Lösungen für den Freigang Ihres Haustieres. Für Einzel- oder Mehrtierhaushalte geeignet. Der Katzenklappen-Montageadapter in braun ermöglicht den Einbau der SureFlap Mikrochip Katzenklappe Artikel-Nr. 70936 und der DualScan Mikrochip Katzenklappe Artikel-Nr. 70942 in Glas, Wände und bestimmte Türtypen. Mit diesem Zubehör ist die Montage in kreisrunde Öffnungen mit einem Durchmesser von 212 mm bis 260 mm möglich. Der Gesamtdurchmesser des Montageadapters beträgt 285 mm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 285 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 285 mm | Merkmale | Produkttyp | Tunnel-Element | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Haustiertyp | Katze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |