Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 5632 Polyester Schwarz Mann Messenger Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 5632 Polyester Schwarz Mann Messenger Bag
Rivacase 5632 Polyester Schwarz Mann Messenger Bag
Rivacase 5632 Polyester Schwarz Mann Messenger Bag
Rivacase 5632 Polyester Schwarz Mann Messenger Bag
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62326552
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5632 BLACK
EAN/GTIN:
     4260403573747
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Farbe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Typ Handtasche/Umhängetasche
Messenger Bag
Material
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
175 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.