Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 215869 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 8000 mAh Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 215869 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 8000 mAh Schwarz, Blau
XLayer 215869 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 8000 mAh Schwarz, Blau
XLayer 215869 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 8000 mAh Schwarz, Blau
XLayer 215869 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 8000 mAh Schwarz, Blau
XLayer 215869 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 8000 mAh Schwarz, Blau
XLayer 215869 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 8000 mAh Schwarz, Blau
XLayer 215869 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 8000 mAh Schwarz, Blau
XLayer 215869 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 8000 mAh Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62344904
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     215869
EAN/GTIN:
     4260074626964
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
xlayer powerbank
Das umweltfreundliche Solarkraftwerk zum Mitnehmen! Selbst wenn keine Steckdose in der Nähe ist, geht Ihnen nie der Saft aus. Egal ob auf Reisen, am Strand oder beim Campen: Diesen handlichen Stromspeicher haben Sie überall dabei. Das Solar-Zusatzakku lädt z.B. Ihr iPhone problemlos bis zu 4x auf. Eine LED-Anzeige zeigt dabei die noch vorhandene Batteriekapazität in der Powerbank an. So verfügt das 8000 mAh-Gerät über 2 USB Ports und ein hochwertiges Solar-Panel um jederzeit mobil Ihr Smartphone laden zu können. Außerdem besitzt die XLayer Powerbank PLUS Solar eine integrierte Taschenlampe und einen Karabinerhaken zur einfachen Befestigung, z.B. am Rucksack. Und falls die Sonne einmal nicht scheint: Laden Sie Ihre Powerbank einfach per Micro-USB am PC oder USB-Netzteil. Die Powerbank ist kompatibel mit allen Smartphones, Tablets und anderen USB-betriebenen Geräten mit einem 5V-Ladeinput.

Genießen Sie die Unabhängigkeit bei Ihren Outdooraktivitäten, denn Wanderer, Radler, Strandurlauber und Camper wissen: Die Freiheit beginnt, wo die Zivilisation endet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1 A
Solarmodul Spannung
5 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
260 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Aufladekompatibilität
Universal
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
8000 mAh
Aufladequelle
Solar, USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
29.6 Wh
Batterieladezeit (AC)
6 h
Batterie Aufladezeit (USB)
10 h
Weitere Suchbegriffe: powerbank 1xusb, powerbank 8000mah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.