Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO 6101575 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO 6101575 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
AGFEO 6101575 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62352512
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101575
EAN/GTIN:
     4021972015751
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Steckernetzteil DoorSpeak
Das Steckernetzteil wird benötigt, um die Beleuchtung des Beschriftungsfeldes und die Relais der DoorSpeak 1, 2 und 4 zu betreiben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Gegensprechanlage
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.4 A
Ausgangsstrom
1.5 A
Kompatibilität
DoorSpeak 1, 2, 4
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Stromstärke (maximal)
1.5 A
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.