Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airtame AT-DG2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airtame AT-DG2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Airtame AT-DG2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Airtame AT-DG2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62363767
Hersteller:
     Airtame
Herst.-Nr.:
     AT-DG2
EAN/GTIN:
     855794005058
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Kabelloses Präsentationssystem
Presenter
Weitere Informationen:
Merkmale
Prozessor
i.MX 6DualPlus
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A9
Maximale Auflösung (HDMI)
1920 x 1080 Pixel
Grafikkarte
Vivante GC2000
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Speichermedien
eMMC
Streaming Kapazität
Ja
AirPlay-Spiegelung
Ja
Bitrate
192 Kbit/s
Bildschirmspiegelung
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Gastzugang
Ja
Cloud-Services unterstützt
Airtame Cloud
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 30 °C
Design
Formfaktor
Dongle
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.9 mm
Tiefe
77.9 mm
Höhe
13.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
866 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
2.4 / 5.2 GHz
Dual-Band
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-EAP, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
HDMI-Version
1.4b
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 584,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,61*
€ 784,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,57*
€ 770,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,09*
€ 735,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,33*
€ 720,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,05*
€ 695,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.