Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0001G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EO0001G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0001G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0001G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0001G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0001G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0001G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0001G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
LogiLink EO0001G Stehtischgestell Elektro 2 Bein(e) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62367003
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0001G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
logilink schreibtischgestell
Das ideale Schreibtischgestell für Zuhause, im Büro oder der Schule. Durch die digitale Steuerungseinheit, kann das Gestell spielend leicht auf die gewünschte Höhe angepasst werden. Das integrierte Kabelmanagment erleichtert zudem die Organisation Ihres Arbeitsplatzes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mindestbreite
1000 mm
Maximale Breite
1700 mm
Mindesthöhe
620 mm
Maximale Höhe
1280 mm
Merkmale
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Rahmenmaterial
Stahl
Rahmenfarbe
Grau
Anzahl der Motoren
2
erweiterbar
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kompatible Schreibtischbreite (min.)
1100 mm
Kompatible Schreibtischbreite (max.)
2200 mm
Kompatible Tischplatte Tiefe (min.)
700 mm
Kompatible Tischplatten-Tiefe (max.)
1000 mm
Programmierbare Timer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,79*
€ 441,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,59*
€ 425,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,21*
€ 415,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,13*
€ 371,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.