Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue J85 Quad HD WLAN Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio MiVue J85 Quad HD WLAN Akku
Mio MiVue J85 Quad HD WLAN Akku
Mio MiVue J85 Quad HD WLAN Akku
Mio MiVue J85 Quad HD WLAN Akku
Mio MiVue J85 Quad HD WLAN Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62502537
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     MIVUE J85
EAN/GTIN:
     5420027527871
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Leistungen
HD-Typ
Quad HD
GPS
Ja
Hauptkamera Blickwinkel
150 °
Hauptkamera Sensor
CMOS
Nachtsicht
Ja
Videokompressionsformate
H.264, MP4
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
79 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.