Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Tool Organizer System 3-IN-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Stanley Tool Organizer System 3-IN-1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62542747
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-71963
EAN/GTIN:
     3253561719639
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
  • Organizer System für Hand-, Elektrowerkzeuge und Zubehör.
    - Innenteiler beliebig anpassbar für maximale Organisation von Kleinteilen und Zubehör.
    - Auch als Trage verwendbar zum Transport von großen Handwerkzeugen.
    - Offenes Design erlaubt gleichzeitigen Zugriff auf alle drei Fächer zur Aufbewahrung.
    - Integrierter Tragegriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
312 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.