Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DPSB2IN1-XJ Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DPSB2IN1-XJ Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Pneumatisch
DeWALT DPSB2IN1-XJ Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Pneumatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62559258
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DPSB2IN1-XJ
EAN/GTIN:
     5902013959069
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
100
Nagellänge (min.)
15 mm
Nagellänge (max.)
40 mm
Kopfdurchmesser
5.6 mm
Nagel-Schublehre
18
Maximaler Betriebsdruck
7 bar
Luftverbrauch pro Anwendung
0.72 l
Schallpegelunsicherheit
93.3 dB
Vibrationslevel
1.91 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
0.955 m/s²
Energie
Energiequelle
Pneumatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
216 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produkttyp
Nagel-/Klammerpistol
Magazintyp
Gerades Magazin
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Ja
Brennmodi
Sequentieller Modus
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Gehäusematerial
Aluminium
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCN890N-XJ
ab € 525,35*
Ähnlich
DeWalt
DCN45RNNT-XJ
ab € 517,53*
Ähnlich
DeWalt
DCN662NT-XJ
ab € 402,25*
Ähnlich
DeWalt
DPSSX38-XJ
ab € 150,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.