Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stihl 36210000072 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stihl 36210000072 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")
Stihl 36210000072 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62571468
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     36210000072
EAN/GTIN:
     795711250980
Suchbegriffe:
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
Sägeketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Kettenhöchstpunkt
3/8 "
Kettenlasche Abstand
1.6 mm
Wenig Rückschlag
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Weitere Suchbegriffe: sägeketten stihl, sägeketten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.