Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT4610-QZ Bohrer Schneckenbohrerbit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT4610-QZ Bohrer Schneckenbohrerbit 1 Stück(e)
DeWALT DT4610-QZ Bohrer Schneckenbohrerbit 1 Stück(e)
DeWALT DT4610-QZ Bohrer Schneckenbohrerbit 1 Stück(e)
DeWALT DT4610-QZ Bohrer Schneckenbohrerbit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62667280
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT4610-QZ
EAN/GTIN:
     5011402385775
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 16 mm
schlangenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Schneckenbohrerbit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
16 mm
Länge (mm)
200 mm
Arbeitslänge
100 mm
Geeignet für Materialien
Holz
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4600-QZ
ab € 5,15*
Ähnlich
DeWalt
DT4632-QZ
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.