Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT60818 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT60818 4 Stück(e)
DeWALT DT60818 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62710538
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     5035048096826
EAN/GTIN:
     5035048096826
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
dewalt sds max hammerbohrer
hammerbohrer sds max
dewalt hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
4 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
20 mm
Länge (mm)
920 mm
Arbeitslänge
800 mm
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Gold, Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT9400-QZ
ab € 25,90*
Ähnlich
DeWalt
DT60800-QZ
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.