Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS technic 3175-3 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS technic 3175-3 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
BGS technic 3175-3 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62896022
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3175-3
EAN/GTIN:
     4048769046835
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Vorgesehene Verwendung
Elektro-Mehrzweckwerkzeug
Kompatible Produkte
BGS 3175
Produktfarbe
Schwarz
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
90 - 230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Zertifizierung
CE
Anzahl der Ladegeräte
1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.