Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LF06A-W3F-827 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LF06A-W3F-827 LED
Osram LF06A-W3F-827 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62918048
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321973986
EAN/GTIN:
     4008321973986
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
25 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
225 g
Design
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Einfache Installation
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Weitere Suchbegriffe: led streifen osram, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.