Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU Grillpfanne BBQ 25,4x42,5x2,9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU Grillpfanne BBQ 25,4x42,5x2,9cm
GEFU Grillpfanne BBQ 25,4x42,5x2,9cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63081787
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     4006664892582
EAN/GTIN:
     4006664892582
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Ob Grillgemüse, feine Jakobsmuscheln oder eine leckere Dorade: Auf dem Grill gelingt Leckeres mit der Grillpfanne aus hochwertigem Edelstahl ebenso schonend wie gesund. Die integrierten Lüftungsschlitze der Grillpfanne aus hochwertigem Edelstahl – natürlich spülmaschinengeeignet – sorgen für die perfekte Zirkulation der heißen Luft und damit perfekte Garergebnisse. Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte werden damit auf dem Grill ebenso schonend wie gesund zubereitet!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Typ
Topf
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Form
Rechteckig
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.