Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub Cocotte Schmortopf 4,2 l Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub Cocotte Schmortopf 4,2 l Rot
Staub Cocotte Schmortopf 4,2 l Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63162367
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40509-857-0
EAN/GTIN:
     3272341029065
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
4.2 l
Produktfarbe
Rot
Material
Eisenguss
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bodendicke
40 mm
Breite
290 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
5540 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.