Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Purismo Beer Bierglas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Purismo Beer Bierglas
Villeroy & Boch Purismo Beer Bierglas
Villeroy & Boch Purismo Beer Bierglas
Villeroy & Boch Purismo Beer Bierglas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63253534
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1137851370
EAN/GTIN:
     4003686224391
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bierglas
Volumen (ml)
400 ml
Produktfarbe
Transparent
Material
Kristall
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anzahl
1
Kollektion
Purismo Beer
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
191 g
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bierbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,29*
€ 57,4651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,30*
€ 52,717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,10*
€ 51,289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.