Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 4211129131216 Backform Bar mould


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 4211129131216 Backform Bar mould
WMF 4211129131216 Backform Bar mould
WMF 4211129131216 Backform Bar mould
WMF 4211129131216 Backform Bar mould
WMF 4211129131216 Backform Bar mould
WMF 4211129131216 Backform Bar mould
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63418819
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     4211129131216
EAN/GTIN:
     4211129131216
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Dörrautomat
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bar mould
Form
Rechteckig
frostsicher bis zu
-30 °C
Temperatur (max)
200 °C
Einfache Aufbewahrung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.