Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU Gemüse-Wok BBQ Ø28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU Gemüse-Wok BBQ Ø28cm
GEFU Gemüse-Wok BBQ Ø28cm
GEFU Gemüse-Wok BBQ Ø28cm
GEFU Gemüse-Wok BBQ Ø28cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63746114
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     4006664892506
EAN/GTIN:
     4006664892506
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok
Produktinformationen "Gemüse-Wok BBQ mit abnehmbarem Griff" Genussvolles Umweltbewusstsein kommt mit dem Gemüse-Wok auf den Grill – statt Aluschalen der langlebige Partner für gegrilltes Gemüse! Gemüse-Wok BBQ mit abnehmbarem Griff Der gelochte Gemüse-Wok ist der ebenso langlebige wie umweltbewusste Ersatz für die nur einmal verwendbaren Alufolie-Schalen, die normalerweise für Grillgemüse zum Einsatz kommen! Gemüse in den Wok geben, den Wok auf den Grill (oder in den Backofen) stellen, den Griff per Daumendruck abnehmen und nach der Garzeit einfach wieder anstecken. Aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, lässt sich der Gemüse-Wok natürlich auch im Backofen einsetzen. Reinigen kann man ihn in der Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
472 mm
Höhe
280 mm
Durchmesser
178 mm
Merkmale
Typ
Wok
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nylon, Edelstahl
Materiallgriff
Nylon
Beste Verwendung
Gemüse
Griff(e)
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Form
Rund
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.