Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Shelby Mustang GT 350 H Sportwagen-Modell Montagesatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Shelby Mustang GT 350 H Sportwagen-Modell Montagesatz 1:24
Revell Shelby Mustang GT 350 H Sportwagen-Modell Montagesatz 1:24
Revell Shelby Mustang GT 350 H Sportwagen-Modell Montagesatz 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE8-64085287
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07242
EAN/GTIN:
     4009803072425
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
auto modellbausatz revell
1964 wurde auf der Weltausstellung in New York ein speziell für die jugendlichen Fahrer entwickeltes, attraktiv gestaltetes Coupé der Öffentlichkeit präsentiert. Dieser sportliche und preiswerte Ford Mustang, der Stammvater der Pony Cars , war ab April 64 erhältlich und in nur einem halben Jahr veräußerte Ford unglaubliche 680.000 Stück von ihm. 1965 erschien eine von Carroll Shelby gebaute Hochleistungsstraßenversion des Mustang, der GT 350, mit einem 4,7-Liter-V8-Motor. Der Autovermieter Hertz orderte 1000 Exemplare des GT 350 H (H steht für Hertz) in schwarz mit goldenen Zierstreifen, um an Kunden auch Rennwagen vermieten zu können, die sehr schnell an den 306 PS starken Ausnahme-Mustang Gefallen fanden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
191 mm
Merkmale
Produkttyp
Sportwagen-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:24
Ursprünglicher Modellname
Shelby Mustang GT 350 H
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Kunststoff
Themenwelt
Mustang
Empfohlenes Fähigkeitslevel
3
Anzahl Teile
86 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
USA
Zertifizierung
CE
Typ
Landfahrzeugmodell
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Weitere Suchbegriffe: auto modellbausatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.