Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Airbrush Starter Class-Set maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Revell Airbrush Starter Class-Set maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Revell Airbrush Starter Class-Set maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Revell Airbrush Starter Class-Set maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-64122922
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     4009803391960
EAN/GTIN:
     4009803391960
Suchbegriffe:
Airbrush-Set
airbrush set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
640.74 g
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Contient: Mélange de CIT, BIT et MIT (CAS-Nr. 55965-84-9).
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit Zubehör
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
303 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
1175 g
Design
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Typ
Scale Model Figures
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
84242000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 73,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,75*
€ 111,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,39*
€ 109,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,30*
€ 105,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,30*
€ 100,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,39*
€ 87,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.