Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y467041 Herst.-Nr.: 07034 EAN/GTIN: 4007246070343 |
| |
|
| | |
| Es grünt so grün... Mit den beliebten Grasbüscheln von NOCH können Feldwege, See- und Flussufer, Bahndämme und Böschungen sowie Wald- und Straßenränder perfekt ausdekoriert werden. Sie sind auch ideal geeignet, um Blumenbeete anzulegen oder Wiesen aufzulockern. Die neuen Grasbüschel Mini-Sets sind perfekt, wenn es darum geht, kleinere Flächen zu dekorieren, oder wenn unterschiedliche Grasbüschel Verwendung finden sollen. Wie bei den großen Packungen gibt es in den Mini-Sets »normale« Grasbüschel mit einer Faserlänge von 6 mm und extra-lange Grasbüschel XL mit 12 mm Faserlänge. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 6 mm | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Design | Produkttyp | Gras | | Markenkompatibilität | NOCH | | Kompatibilität | H0, TT, N, Z, 0, 1, G, H0m, H0e | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Maßstab | H0 (1:87)/TT (1:120) | | Produktfarbe | Grün | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,94* | € 7,80* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,29* | € 7,81* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,77* | € 14,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 42 Stück (ab € 0,11762* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|