Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3532748
Package image 3532748
Package image 3532748
Product image T0415
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE8-64497922
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3532748
EAN/GTIN:
     4059181818672
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Premium Blickschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre

- Die Blickschutzfolie verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern
- Die Folienoberfläche schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen
- Für hochauflösende Displays optimiert, bietet diese Blickschutzfolie eine angenehme Haptik
- Die spezielle Silikon-Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage, sowie perfekte Haftung
- Diese besondere Blickschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Blickschutzfolie: Glänzende Oberfläche, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum ungewollte Blicke auf das Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Spy Shield Clear können Sie ein privates digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Pixelbook (2017)
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 29,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 49,25*
€ 58,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 48,22*
€ 57,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 45,04*
€ 53,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,28*
€ 49,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,22*
€ 47,86
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 39,07*
€ 46,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 37,92*
€ 45,12
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 36,76*
€ 43,74
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 35,62*
€ 42,39
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 34,46*
€ 41,01
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 29,78*
€ 35,44
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1932748
ab € 10,66*
Ähnlich
Bedifol
2732748
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.