Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit SMA510-GR Kreidestift Grün Meißel 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit SMA510-GR Kreidestift Grün Meißel 1 Stück(e)
Securit SMA510-GR Kreidestift Grün Meißel 1 Stück(e)
Securit SMA510-GR Kreidestift Grün Meißel 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-64541905
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624245831
EAN/GTIN:
     8717624245831
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
30 g
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Punkttyp
Meißel
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
6 mm
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau, Grün, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
SMA510-BU
ab € 2,29*
Sonstiges
Securit
SMA510-YE
ab € 2,16*
Sonstiges
Securit
SMA510-OR
ab € 2,29*
Sonstiges
Securit
SMA510-PI
ab € 2,17*
Sonstiges
Securit
SMA510-RD
ab € 2,17*
Sonstiges
Securit
SMA510-VT
ab € 2,30*
Sonstiges
Securit
SMA510-WT
ab € 2,46*
Sonstiges
Securit
SMA510-GD
ab € 2,30*
Sonstiges
Securit
8717624246067
ab € 2,29*
Sonstiges
Securit
SMA510-BL
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.