Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix L65 Lens Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix L65 Lens Schwarz
Mobotix L65 Lens Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-649205
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT14-L65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Minimale Blendenzahl
2
Brennweitenbereich
12 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.