| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-65244459 Herst.-Nr.: 7273-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verbindung z. B. eines Rohres mit einer Schnellkupplung
Das Reduzierstück aus Messing ist mit einem Außen- und einem Innengewinde versehen. Es dient als Verbindung, z.B. eines Rohres mit einer Schnellkupplung. Mit 47,9 mm (G 1 1/2)-Außengewinde und 42 mm (G 1 1/4)-Innengewinde. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Schlauchkupplung | ![](/p.gif) | Material | Messing | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gold | ![](/p.gif) | Verbindender Thread | 1/2 " | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | ![](/p.gif) | Zweck | Gewinde-Adapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, doppelnippel messing 1 1/2", doppelnippel messing, doppelnippel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |