Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartbox Pro 231 102 210 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Smartbox Pro 231 102 210 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Beige
Smartbox Pro 231 102 210 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Beige
Artikel-Nr.:
     505-71600217
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     231 102 210
EAN/GTIN:
     4250414105754
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Beige
Form
Rechteckig
Material
Karton
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
216 mm
Innenmaße (B x T x H)
427 x 304 x 200 mm
Lieferumfang
Anzahl
10
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,70*
€ 29,00*
9 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,06*
€ 33,97*
5 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,26*
€ 67,78*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,90*
€ 27,251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
231 102 110
ab € 0,86*
Sonstiges
Smartbox Pro
231 102 410
ab € 16,22*
Sonstiges
Smartbox Pro
231 102 510
ab € 29,03*
Sonstiges
Smartbox Pro
231102010-10
ab € 5,59*
Sonstiges
Smartbox Pro
231102310-10
ab € 14,15*
Sonstiges
Smartbox Pro
231102610-150
ab € 55,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.