Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 765421 Sicherheitsschuh Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 765421 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 765421 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 765421 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 765421 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 765421 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 765421 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 765421 Sicherheitsschuh Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65251399
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,03*
€ 133,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,33*
€ 131,29
pro Paar
ab 4 Paar
€ 108,94*
€ 129,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,00*
€ 122,57
pro Paar
ab 8 Paar
€ 101,96*
€ 121,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,37*
€ 117,06
pro Paar
ab 12 Paar
€ 98,13*
€ 116,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,55*
€ 107,75
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,22*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.