Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Fußbett
>
Artikel
Elten 204081 Sicherheitsschuh Erwachsener
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-65252257
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
204081
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Einlegesohle
,
Einlegesohlen
,
Schuheinlagen
,
Standard-Sohle
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
sicherheitsschuhe elten sb
,
esd einlegesohle
,
esd-einlegesohle elten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,94*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 37
ELTEN
204081
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 38
ELTEN
204081
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 39
ELTEN
204081
ab € 14,83*
Sonstiges
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 40
ELTEN
204081
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 41
ELTEN
204081
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 42
ELTEN
204081
ab € 14,82*
Sonstiges
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 43
ELTEN
204081
ab € 14,87*
Sonstiges
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 44
ELTEN
204081
ab € 14,96*
Sonstiges
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 45
ELTEN
204081
ab € 14,82*
Sonstiges
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 46
ELTEN
204081
ab € 14,83*
Sonstiges
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 47
ELTEN
204081
ab € 14,83*
Sonstiges
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Mid, für das normale Fußgewölbe, Größe 48
ELTEN
204081
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen