Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-1TB3DTLC-NB82 Internes Solid State Drive 1 TB 2.5" Serial ATA III QLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1TB3DTLC-NB82 Internes Solid State Drive 1 TB 2.5" Serial ATA III QLC
Origin Storage DELL-1TB3DTLC-NB82 Internes Solid State Drive 1 TB 2.5" Serial ATA III QLC
Origin Storage DELL-1TB3DTLC-NB82 Internes Solid State Drive 1 TB 2.5" Serial ATA III QLC
Origin Storage DELL-1TB3DTLC-NB82 Internes Solid State Drive 1 TB 2.5" Serial ATA III QLC
Origin Storage DELL-1TB3DTLC-NB82 Internes Solid State Drive 1 TB 2.5" Serial ATA III QLC
Origin Storage DELL-1TB3DTLC-NB82 Internes Solid State Drive 1 TB 2.5" Serial ATA III QLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65262889
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1TB3DTLC-NB82
EAN/GTIN:
     5056006160922
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 98 %
Vibrationen in Betrieb
16 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Maximum Operationshöhe
36576 m
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
2.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
4.26 W
Stromverbrauch (max.)
4.26 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3.53 W
Energieverbrauch (idle)
0.54 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kompatible Produkte
Universal
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
QLC
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
53760 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
56320 IOPS
Zugriffzeit
0.1 ms
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.