Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TI-S48048 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TI-S48048 Switch-Komponente Stromversorgung
Trendnet TI-S48048 Switch-Komponente Stromversorgung
Trendnet TI-S48048 Switch-Komponente Stromversorgung
Trendnet TI-S48048 Switch-Komponente Stromversorgung
Trendnet TI-S48048 Switch-Komponente Stromversorgung
Trendnet TI-S48048 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65267692
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-S48048
EAN/GTIN:
     710931161441
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Das AC-zu-DC Industrie-DIN-Schienen-Netzteil mit PFC-Funktion von TRENDnet, Modell TI-S48048, liefert bis zu 480 Watt (48V DC, 10A) Strom für industrielle Geräte wie PoE-Switches, Netzwerkkameras und Wi-Fi Access Points. Im Lieferumfang dieses DIN-Schienen-Netzteils sind ein aktiver PFC, integrierter DIN-Schienenhalter und Überlaststromschutz enthalten.

Industrielle Anwendungen
Betreibt Netzwerkgeräte für Produktion, allgemeine Industrie, Lager, Überwachung und Unternehmensanwendungen.

480 Watt Leistung
Liefert bis zu 480 Watt (48 V DC, 10 A) Strom für PoE-Geräte wie Switches, Netzwerkkameras und Access Points.

Betriebstemperatur
Entwickelt für Industrieumgebungen mit einem Betriebstemperaturbereich von -25° – 70° C (-13° – 158° F).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Blau, Grau
LED-Anzeigen
Leistung
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1129000 h
Zertifizierung
CE, UL 508CB 60950-1, TUV EN60950-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.5 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
128.5 mm
Gewicht
1600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
480 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Stromstärke (maximal)
1.8 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.