Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75102190 Herst.-Nr.: 5SH5327 EAN/GTIN: 4001869095837 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 700 mm | | Verpackungstiefe | 460 mm | | Verpackungshöhe | 1050 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 13 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,221* | € 1,691* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,24* | € 1,72* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,24* | € 1,74* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,25* | € 1,75* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,30* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|