Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8US1251-5NT11 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8US1251-5NT11 Elektrischer Kontakt
Siemens 8US1251-5NT11 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65269653
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US1251-5NT11
EAN/GTIN:
     4011209855687
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter siemens
sammelschienenadapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1090 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
2900 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
352 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US12505AT10
ab € 16,14*
Zubehör
Siemens
3RV20210GA15
ab € 37,99*
Zubehör
Siemens
3RV20210GA10
ab € 30,90*
Zubehör
Siemens
3RV20210HA10
ab € 32,03*
Zubehör
Siemens
3RV20210HA15
ab € 39,87*
Zubehör
Siemens
3RV20211CA10
ab € 35,62*
Zubehör
Siemens
3RV20214AA10
ab € 40,50*
Zubehör
Siemens
3RV20214AA15
ab € 49,25*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA10
ab € 41,04*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA15
ab € 49,16*
Zubehör
Siemens
3RV20214CA10
ab € 43,87*
Zubehör
Siemens
3RV20214CA15
ab € 53,71*
Zubehör
Siemens
3RV20211DA10
ab € 35,44*
Zubehör
Siemens
3RV20211EA10
ab € 35,45*
Zubehör
Siemens
3RV20214DA10
ab € 50,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.