Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Doppelstockklemme
>
Artikel
Siemens 8WA1011-2DG11 Elektrischer Kontakt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-65269761
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WA1011-2DG11
EAN/GTIN:
4011209160569
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
doppelstockklemmen siemens
doppelstockklemme
doppelstockklemme schraubanschluss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1350 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
1730 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Kontakte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,73*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,8746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,02*
€ 355,8338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,04*
€ 352,2876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,46*
€ 334,9374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,30*
€ 326,417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,73*
€ 290,0387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen