Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WH9003-1GA00 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8WH9003-1GA00 Elektrischer Kontakt
Siemens 8WH9003-1GA00 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65270789
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH9003-1GA00
EAN/GTIN:
     4001869347721
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung siemens
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
800 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2276*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2776*
€ 0,33034
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.