Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35925950 Herst.-Nr.: 8WH9040-1DB00 EAN/GTIN: 4001869346403 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 400 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,8982* | € 1,1882* | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,90* | € 1,19* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,925* | € 1,225* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,96* | € 1,26* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,99* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|