Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WH9040-1DB07 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 8WH9040-1DB07 Elektrischer Kontakt
Siemens 8WH9040-1DB07 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517B-87451994
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH9040-1DB07
EAN/GTIN:
     4001869346427
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8982*
€ 1,2082*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,90*
€ 1,21*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,925*
€ 1,245*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,32*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,59*
€ 94,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2082*
€ 1,43776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1582*
€ 1,37826
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8982*
€ 1,06886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH91200DB08
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
8WH90502BA04
ab € 20,18*
Zubehör
Siemens
8WH90502AA04
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.