Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WH9040-1FB00 Elektrischer Kontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Siemens 8WH9040-1FB00 Elektrischer Kontakt
Siemens 8WH9040-1FB00 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65270882
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH9040-1FB00
EAN/GTIN:
     4001869346465
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
750 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,05*
€ 69,0795
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,83*
€ 68,8177
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,50*
€ 64,855
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,04*
€ 63,1176
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,90*
€ 60,571
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,86*
€ 52,1934
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH91200DB08
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
8WH90502BA04
ab € 20,18*
Zubehör
Siemens
8WH90502AA04
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.