Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BVP:261547 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens BVP:261547 Elektrischer Kontakt
Siemens BVP:261547 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65271501
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1700 mm
Verpackungstiefe
1300 mm
Verpackungshöhe
12500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.610,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,48*
€ 2.162,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.799,60*
€ 2.141,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,56*
€ 2.036,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,77*
€ 1.975,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,53*
€ 1.916,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.