Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BVP:261907 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens BVP:261907 Elektrischer Kontakt
Siemens BVP:261907 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65271817
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261907
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12500 mm
Verpackungstiefe
1300 mm
Verpackungshöhe
5530 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
64300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.074,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.286,74*
€ 2.721,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.256,13*
€ 2.684,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,33*
€ 2.568,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.105,69*
€ 2.505,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.074,32*
€ 2.468,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.